Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08496
Cod. Produttore
08496
Cod. EAN
3303430084969

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti IP30 L650 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Two part gland plate for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP30 degree of protection. The type of front cover is plain. It could be installed in 650 mm width, 400 mm depth cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio