› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PPC 2,5-NS/1-L

Cod. Rexel CX2981017
Cod. Produttore 2981017
Cod. EAN 4017918911072

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SPP
  • Tensione: 24 V DC
  • Canali: 1 canale
  • Contatti sicurezza: 2
  • Contatti segnalazione: 1
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetto: Push-in a innesto
  • Omologazioni: SIL 3, EN 50156

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per applicazioni SIL 3 High and Low Demand, omologato anche secondo EN 50156, DNV e EN ISO 13849, arresto di emergenza e controllo finecorsa ripari, a 1 canale, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,06 ... 0,06 s

PPC 2,5-NS/1-L