› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PPC 2,5/5 GIUNTO COMBI

Cod. Rexel CX3000659
Cod. Produttore 3000659
Cod. EAN 4046356676748

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 5
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Colore: grigio
  • Serie: PPC 2,5/5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

27,95 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

5

numero totale di poli escluso contatto di terra

5

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

PPC 2,5/5 GIUNTO COMBI