› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PPC 2,5/2

Cod. Rexel CX2981059
Cod. Produttore 2981059
Cod. EAN 4017918927202

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Canali: 1 o 2
  • Contatti: 3 di sicurezza
  • Categoria: 4
  • Livello SIL: 3
  • Protezione PL: e
  • Avvio: sorvegliato
  • Serie: PSR-SCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,125 ... 0,125 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PPC 2,5/2