› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PPC 1,5/S-NS/12

Cod. Rexel CX3210897
Cod. Produttore 3210897
Cod. EAN 4046356412049

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 4
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-4 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: PTTB 2,5/2P-PE
  • Tipo: Morsetto passante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. e 2. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

71,5 mm

profondità

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PPC 1,5/S-NS/12