› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PPC 1,5/S/ 7

Cod. Rexel CX3211647
Cod. Produttore 3211647
Cod. EAN 4046356428385

Informazioni principali

  • Profondità: 50,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 102,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PT 2,5-3L
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 50,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 102,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PPC 1,5/S/ 7
€ 0,5418 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.