› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PPC 1,5/S/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENT

Cod. Rexel CX3213357
Cod. Produttore 3213357
Cod. EAN 4046356566087

Informazioni principali

  • Serie: PPC
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Sezione operativa: 0,14 - 1,5 mm²
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

3,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

PPC 1,5/S/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENT