› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

PP-RJ-RJ PATCH PANEL

Cod. Rexel CX2703015
Cod. Produttore 2703015
Cod. EAN 4055626462868

Informazioni principali

  • Connettori: 2 RJ45 femmina
  • Categoria: CAT6
  • Velocità dati: 10/100/1000 MBit/s
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo prodotto: Patch panel
  • Serie: PP-RJ-RJ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch panel, due connettori femmina RJ45, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,8 mm

altezza

101,3 mm

profondità

50 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

PP-RJ-RJ PATCH PANEL