› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

PP-RJ-IDC PATCH PANEL

Cod. Rexel CX2703019
Cod. Produttore 2703019
Cod. EAN 4055626462899

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Tipo connettore: RJ45 femmina
  • Categoria: CAT6
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: IP20
  • Connessione: Morsetti IDC
  • Sistema: Antitrazione schermatura
  • Serie: PP-RJ-IDC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,8 mm

altezza

101,3 mm

profondità

50 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

PP-RJ-IDC PATCH PANEL