› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 6/ 5 CONNETTORE PUSH-IN

Cod. Rexel CX3061606
Cod. Produttore 3061606
Cod. EAN 4046356650243

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Numero poli: 5
  • Connessione: Push-in
  • Sezione max: 10 mm²
  • Sezione min: 0,5 mm²
  • Colore: grigio
  • Serie: PP-H 6/ 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

5

numero totale di poli escluso contatto di terra

5

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

PP-H 6/ 5 CONNETTORE PUSH-IN