› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PP-H 6/ 1-R

Cod. Rexel CX3059113
Cod. Produttore 3059113
Cod. EAN 4046356500395

Informazioni principali

  • Passo: 9 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FB 10-9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 9 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

9 mm

numero di morsetti cavallottati

10

PP-H 6/ 1-R