› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 6/ 1 BU

Cod. Rexel CX3049123
Cod. Produttore 3049123
Cod. EAN 4046356140805

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 41 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Blu
  • Serie: RT 5 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16,3 mm

altezza

66 mm

profondità

50,4 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

PP-H 6/ 1 BU