› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 4/ 9

Cod. Rexel CX3210543
Cod. Produttore 3210543
Cod. EAN 4046356867092

Informazioni principali

  • Profondità: 88 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 99,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: CX3210543
  • Portata corrente: 2,5 A
  • Configurazione: PE/3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 88 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 99,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

PP-H 4/ 9