› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 2,5/ 8 CONNETTORE COMBI

Cod. Rexel CX3209934
Cod. Produttore 3209934
Cod. EAN 4046356366823

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 8
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14 - 4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: PP-H

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

8

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

8

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

PP-H 2,5/ 8 CONNETTORE COMBI