Prodotti /

Cod. Rexel
CX3209921
Cod. Produttore
3209921
Cod. EAN
4046356366816

Informazioni di prodotto

Maschio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio

larghezza

36,4 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

7

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

7

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²