› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO

Cod. Rexel CX3212578
Cod. Produttore 3212578
Cod. EAN 4046356565714

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero poli: 8
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Colore: Grigio
  • Serie: PP-H 1,5/S/8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

28 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

8

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

8

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

PP-H 1,5/S/8 CONNETTORE MASCHIO