› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP-H 1,5/S/1-M BK

Cod. Rexel CX3211634
Cod. Produttore 3211634
Cod. EAN 4046356428378

Informazioni principali

  • Descrizione: D-PTTB 2,5 Piastra
  • Profondità: 39,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 68 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 68 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PP-H 1,5/S/1-M BK
€ 0,3951 x 1 pz.
(pz.)