› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP 2,5/ 7

Cod. Rexel CX3209659
Cod. Produttore 3209659
Cod. EAN 4046356333405

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-in
  • Connessioni: 3
  • Sezione conduttori: 0,14-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Colore: giallo-verde
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Funzione: Morsetto passante
  • Serie: PT 2,5-TWIN/1P-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

60,5 mm

profondità

35,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PP 2,5/ 7