› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PP 2,5/15 SPINA PER MORSETTO

Cod. Rexel CX3211294
Cod. Produttore 3211294
Cod. EAN 4055626285672

Informazioni principali

  • Tipo: Spina per morsetto
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 15
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Serie: PP 2,5/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 15, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

78 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

800 V

numero di poli

15

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

15

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

PP 2,5/15 SPINA PER MORSETTO