› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PP 2,5/11

Cod. Rexel CX3209701
Cod. Produttore 3209701
Cod. EAN 4046356366908

Informazioni principali

  • Passo: 15,6 mm
  • Profondità: 36,8 mm
  • Larghezza: 15,6 mm
  • Altezza: 19,9 mm
  • Numero poli: 3
  • Colore: grigio
  • Serie: PH 2,5/ 3
  • Tipo: Custodia per cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per cavi, passo: 15,6 mm, profondità: 36,8 mm, larghezza: 15,6 mm, altezza: 19,9 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

15,6 mm

altezza

19,9 mm

colore del corpo

Grigio

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 105 °C

PP 2,5/11