Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE106-00100
Cod. Produttore
106-00100
Cod. EAN
4031026488486

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 100-240 V c.a.
  • Uscita: 25,2 V c.c., max 50 W
  • Batteria: 18 V 2Ah
  • Fascettatura max 20 mm diametro
  • Commutazione automatica alimentazione
  • Trasferimento dati porta USB
  • Conforme CE
  • Serie: Autotool

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 25,2 V c.c., max. 50 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'Autotool CPK hybrid. Presa per interruttore a pedale. Trasferimento dati su porta USB per l'esportazione dei dati di processo con chiavetta USB. Trasferimento dati su porta USB per collegamento a PC. Senza manutenzione. Conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.

materiale della fascetta

Plastica

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Serie

Autotool

Produttore

Power Pack AT2000 25,2V 50W alimentazione Autotool CPK hybrid con porta USB e pedale