Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM5560
Cod. Produttore
METSEPM5560
Cod. EAN
3606480614064

Informazioni di prodotto

Power Meter PM5560 (Ethernet+Modbus)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,2S secondo la norma IEC 62053-22 e 128 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 63a armonica. Include 1,1 MB di memoria per un massimo di 14 parametri selezionabili con intervallo e durata configurabili. Il misuratore esegue anche il monitoraggio diretto della corrente neutra. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 480 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 20 a 690 V AC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è garantito da 2 cavi Modbus RTU e ASCII con porta RS485 più Modbus TCP/IP, Ethernet/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet daisy chain con porta RJ45. Le funzionalità di comunicazione integrate consentono il supporto del protocollo DNP 3.0, l'accesso a un server web integrato e un gateway da seriale a Ethernet. Il misuratore dispone anche di quattro ingressi digitali con WAGES e due uscite digitali. Sono presenti 52 allarmi configurabili e supporta otto programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 3,03 pollici (77 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,9 oz (450 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tensione nominale (Un) N-L

20 V

tipo di impulso

S0

tipo di montaggio

montaggio frontale

tensione nominale (Un) L-L

35 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

10 A

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

esterno

uscita d'impulso

ottico

tipo di misurazione curve di carico

tipo di polo

quattro conduttori

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.2

potenza reattiva

altezza

112

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

larghezza

102

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

grafico

memoria dei valori misurati

intervallo di misura

20

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic_PM5000

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PM5560 power meter 96x96 - fino a 63a H - 4IN/2OUT - modbus+Ethernet