›

POWER KIT 80

Cod. Rexel RYPOWER-80
Cod. Produttore POWER-80
Cod. EAN 8032853655788

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura gel: -60°C / +200°C
  • Gel: Magic Power Gel
  • Cassetta: Ø 80 mm x h 40 mm
  • Pressacavi: 3 PG16
  • Riutilizzabile: Sì
  • Serie: Power Kit 80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT di connessione IP68: 1 cassetta Ø 80 mm x h 40 mm + 3 pressacavi PG16 + tappi + Magic Power Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Tondo

Protezione della superficie

Altro

diametro

80 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

lunghezza

40 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

4

esecuzione antideflagrante testata

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro del tubo

Altro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

massa colabile in dotazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C

POWER KIT 80