›

POWER KIT 100

Cod. Rexel RYPOWER-100
Cod. Produttore POWER-100
Cod. EAN 8032853655795

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura gel: -60°/+200° C
  • Serie: Power Kit 100
  • Cassetta: 100x100x50 mm
  • Pressacavi: 3 M25x1,5
  • Gel: Magic Power Gel bicomponente
  • Riutilizzabile e riaccessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT di connessione IP68: 1 cassetta 100x100x50 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Power Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

Caratteristiche tecniche

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

massa colabile in dotazione

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C

per diametro del tubo

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

resistente alle intemperie

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

esecuzione antideflagrante testata

numero di ingressi

8

materiale

Altro

lunghezza

100 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

attrezzatura

Altro

diametro

100 mm

Protezione della superficie

Altro

forma

Rettangolare

profondità

100 mm

senza alogeni

larghezza

100 mm

colore

Grigio

tipo di montaggio

Universale

POWER KIT 100