Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
montaggio su rack possibile
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta il protocollo per altri sistemi bus
supporta protocollo MODBUS
memoria principale max.
64 MByte
tensione di alimentazione per DC
12 V
numero di interfacce HW seriali RS485
2
numero di interfacce HW altre
5
montaggio a parete/diretto possibile
forma della scatola
box
capacità di memoria hard disk
0.000256
montaggio su guida portante possibile
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
larghezza
188 mm
profondità
45 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
montaggio frontale possibile
tipo di processore
RISC
numero di interfacce HW seriali RS232
numero di interfacce HW USB
3
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
adatto per funzioni di sicurezza
con altri supporti di memoria
numero di interfacce HW seriali RS422
altezza
131 mm
adatto per sistema operativo, altri
Serie
Pro_face_SP5000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te