› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

POT-UW 25

Cod. Rexel CX3070150
Cod. Produttore 3070150
Cod. EAN 4046356545211

Informazioni principali

  • Serie: S-UT 6-T-HV
  • Larghezza: 8,2 mm
  • Altezza: 12 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: Dispositivo di blocco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di blocco, larghezza: 8,2 mm, altezza: 12 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

POT-UW 25