› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

POT-UW 16

Cod. Rexel CX3070147
Cod. Produttore 3070147
Cod. EAN 4046356545204

Informazioni principali

  • Serie: D-UT 6-T-HV
  • Profondità: 43,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 72,6 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 43,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

POT-UW 16