Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/822
Cod. Produttore
1375/822
Cod. EAN
8021156068197

Informazioni di prodotto

Posto esterno video, Sinthesi Steel, sistema iPerTAlk, standard IP/SIP 2 tasti
Posto esterno audio e video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (Non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1152/84. Descrizione del produttore: Posto esterno audio e video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (Non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1152/84.

profondità

50 mm

larghezza

90 mm

altezza

180 mm

con fotocamera

protezione antivandalo

con copertura

numero di tasti di chiamata

2

con targa informativa

struttura modulare

colore

acciaio

materiale

acciaio inossidabile

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

network engineering

Produttore

POSTO ESTERNO VID.IP 2T STEEL