Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/74
Cod. Produttore
1060/74
Cod. EAN
8021156062072

Informazioni di prodotto

Posto esterno video con 2 pulsanti, ideale per installazioni efficienti e moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema IPerCom
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con moduli funzionali Sinthesi Steel

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità video per una comunicazione chiara
  • Design resistente e adatto all’uso esterno
  • Efficienza energetica garantita dal sistema integrato
Posto esterno video, 2 pulsanti, Sinthesi Steel, sistema IPerCom Descrizione del produttore: Posto esterno video, 2 pulsanti, Sinthesi Steel, sistema IPerCom

profondità

42 mm

larghezza

90 mm

altezza

180 mm

con fotocamera

con copertura

numero di tasti di chiamata

2

struttura modulare

colore

acciaio

materiale

acciaio inossidabile

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

network engineering

Produttore

POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL