› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Postazione remota emergenza touch screen, gestione zone personalizzata, messaggi vivavoce, EN54-16

Cod. Rexel CM49BME216
Cod. Produttore 49BME216
Cod. EAN 8023903371673

Informazioni principali

  • Serie: 49BME216
  • Tensione alimentazione: 24VDC
  • Consumo max corrente: 165 mA
  • Numero zone selezionabili: 216
  • Dimensioni (HxLxP): 230x80x200 mm
  • Microfoni compatibili: 49MST002, 49MPA003
  • Tipo cavo connessione: CAT. 5e SF/UTP
  • Certificazione: EN54-16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le postazioni touch screen per chiamate d?emergenza art. 49BME216 permettono l?invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-registrati. L?ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell?impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d?emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli art. 49MST002 e 49MPA003. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale ed utilizzate in alternativa alle postazioni d?emergenza art. 49BME001 e/o 49BME012. Certificazione secondo EN 54-16.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

230 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

tensione di alimentazione

24 V

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

0,165 A

Corrente d'uscita max.

0,165 A

collegabile in rete

Custodia di colore di base

Grigio

Numero di uscite di controllo

216

materiale della scatola

Altro

Postazione remota emergenza touch screen, gestione zone personalizzata, messaggi vivavoce, EN54-16