› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Postazione remota chiamate emergenza, microfono controllato, messaggi live/registrati, EN54-16

Cod. Rexel CM49BME001
Cod. Produttore 49BME001
Cod. EAN 8023903303339

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 24VDC
  • Consumo max corrente: 60mA
  • Dimensioni (HxLxP): 140x80x200mm
  • Microfoni compatibili: 49MST002, 49MPA003
  • Numero stazioni in cascata: 7 (RACK EVAC)
  • Tipo cavo connessione: CAT. 5e SF/UTP
  • Certificazione: EN54-16
  • Serie: 49BME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La postazione remota 49BME001 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d?emergenza dal vivo o messaggi registrati d?allerta ed evacuazione in chiamata generale. I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d?emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

140 mm

altezza

200 mm

profondità

80 mm

tensione di alimentazione

24 V

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

0,06 A

Corrente d'uscita max.

0,06 A

collegabile in rete

Custodia di colore di base

Grigio

Numero di uscite di controllo

1

materiale della scatola

Altro

Postazione remota chiamate emergenza, microfono controllato, messaggi live/registrati, EN54-16