› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Postazione microfonica 6 zone, microfono stelo, 7 livelli priorità, tasti configurabili

Cod. Rexel CM49PMS006
Cod. Produttore 49PMS006
Cod. EAN 8023903303377

Informazioni principali

  • Tipo microfono: Electret
  • Numero zone selezionabili: 6
  • Livelli priorità gestibili: 7
  • Tensione alimentazione: 18÷30VDC
  • Consumo corrente max: 16 mA
  • Risposta frequenza: 100-14000 Hz
  • Livello uscita audio: 2,2 V
  • Serie: 49PMS006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Postazione preamplificata con unita elettrete con microfono a stelo flessibile. 6 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorita (fino a 7) e regolazione della sensibilita del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

116 mm

altezza

200 mm

profondità

60 mm

tensione di alimentazione

24 V

Tensione d'esercizio

24 V

corrente assorbita

0,016 A

collegabile in rete

Custodia di colore di base

Grigio

Numero di uscite di controllo

6

materiale della scatola

Altro

Postazione microfonica 6 zone, microfono stelo, 7 livelli priorità, tasti configurabili