› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POS/93 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOS93
Cod. Produttore POS93
Cod. EAN 8017963158589

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte sezionabile tipo POS
  • Materiale: Rame e ottone
  • N° poli: 2
  • Vite M x L (mm): 3.5 x 27
  • Colonnina Ø x L (mm): 5.5 x 21.5
  • Adatto per: CBD.6
  • Serie: POS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POS/93 Switchable cross-connection with a 2-poli per CBD.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

numero di morsetti cavallottati

2

POS/93 PONTE DI PARALLELO