› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POS/77 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOS77
Cod. Produttore POS77
Cod. EAN 8017963158732

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte sezionabile tipo POS
  • Materiale: Rame e ottone
  • N° poli: 2
  • Vite M x L: 5 x 30 mm
  • Colonnina Ø x L: 8 x 23.5 mm
  • Adatto per: CBD.50
  • Serie: POS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POS/77 Switchable cross-connection with a 2-poli per CBD.50

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POS/77 PONTE DI PARALLELO