› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POS/66 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOS66
Cod. Produttore POS66
Cod. EAN 8017963158756

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte sezionabile tipo POS
  • Materiale: Rame e ottone
  • N° poli: 2
  • Vite M x L: 4 x 30 mm
  • Colonnina Ø x L: 8 x 23.5 mm
  • Adatto per: CBD.35
  • Serie: POS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POS/66 Ponte sezionabile 2 poli per CBD.35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POS/66 PONTE DI PARALLELO