› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POS/42 PONTE SEZIONABILE

Cod. Rexel CBPOS42
Cod. Produttore POS42
Cod. EAN 8017963158503

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte sezionabile tipo POS
  • Materiale: Rame e ottone
  • N° poli: 2
  • Vite M x L: 3 x 28 mm
  • Colonnina Ø x L: 4 x 23 mm
  • Adatto per: CBD.4
  • Serie: POS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POS/42 Switchable cross-connection with a 2-poli per CBD.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POS/42 PONTE SEZIONABILE