› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POS/11 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOS11
Cod. Produttore POS11
Cod. EAN 8017963158435

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte sezionabile tipo POS
  • Materiale: Rame e ottone
  • N° poli: 2
  • Vite M x L: 2,5 x 22 mm
  • Colonnina Ø x L: 4 x 18 mm
  • Adatto per: CBD.2
  • Serie: POS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POS/11 Switchable cross-connection with a 2-poli per CBD.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POS/11 PONTE DI PARALLELO