Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDSPU
Cod. Produttore
LDSPU
Cod. EAN
8006588011485

Informazioni di prodotto

SEPxCAN.PORTAUTENZEc
Descrizione del produttore: Portautenze elettrico SEPXCAN progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace degli utenti durante l'uso. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e funzionale, facilita il collegamento e la gestione delle utenze elettriche con semplicità e sicurezza.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Inseribile

Produttore

Portautenze elettrico SEPXCAN robusto sicurezza installazioni elettriche professionali