Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADESKOAL
Cod. Produttore
DESKOAL
Cod. EAN
8006588170038

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS autoestinguente UL94-VO
  • Colore: Nero 9017 e alluminio
  • Dimensioni: 195x95x110 mm
  • Interasse apparecchi: 83,5/108 mm
  • Struttura: con parete mobile interna
  • Installazione: ingresso cavi dal fondo
  • Compatibilità: utenze mod. 504 comuni
  • Serie: DESKOAL
Porta utenze da scrivania in alluminio con finitura elegante e moderna, progettato per l’installazione di quattro apparecchi incassabili. Ideale per ambienti professionali, offre una soluzione funzionale e robusta per la gestione delle connessioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La combinazione di praticità e design lo rende perfetto per uffici e spazi di lavoro. Descrizione del produttore: Portautensili da scrivania realizzato in alluminio di alta qualità, progettato per integrare fino a quattro apparecchi incassabili. Il design funzionale e resistente assicura una perfetta organizzazione delle prese elettriche e dei dispositivi, ideale per ambienti professionali e uffici. La struttura in alluminio conferisce robustezza e un aspetto moderno, garantendo durata nel tempo e facilità di installazione. Questo portautensili combina praticità e stile, ottimizzando gli spazi di lavoro con soluzioni elettriche efficienti e sicure.

colore

Altro

Tipologia

Orizzontale

numero di apparecchi incassabili

4

Produttore

Portautensili scrivania alluminio alta qualità per uffici e ambienti professionali