›

PORTATIPO EK05 24V

Cod. Rexel WX4285535
Cod. Produttore 4285535
Cod. EAN 8025241089074

Informazioni principali

  • Tipo attacco: G4-GX5,3-GY6,35
  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente massima: 5A
  • Materiali: resistenti e sicuri
  • Uso: bassa tensione
  • Connessione: stabile e duratura
  • Applicazioni: elettriche multiple
  • Serie: WX4285535

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada PTL G4-GX5,3-GY6,35 progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione, compatibile con lampade da 24V e corrente fino a 5A. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per impianti che richiedono connessioni stabili e durature, assicura un contatto elettrico efficiente e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione supporta diverse tipologie di attacco, rendendolo versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico.
PORTATIPO EK05 24V