›

PORTATIPO 056.1B-25 R7S

Cod. Rexel WX4285555
Cod. Produttore 4285555
Cod. EAN 8025241089111

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 114,2 mm
  • Corrente: 6 A
  • Fissaggio: Staffa standard
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Lunga
  • Compatibilità: Impianti esistenti
  • Serie: WX4285555

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina PTL con attacco R7S da 114,2 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una potenza di 6 ampere. Il prodotto è dotato di una staffa standard che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Ideale per sostituzioni in apparecchi di illuminazione che utilizzano questo tipo di attacco, offre affidabilità e compatibilità con impianti elettrici esistenti. La sua struttura è pensata per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
PORTATIPO 056.1B-25 R7S