›

PORTATIPO 056.1A-25 R7S-

Cod. Rexel WX4285550
Cod. Produttore 4285550
Cod. EAN 8025241089104

Informazioni principali

  • Attacco: R7S 74,9 mm
  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fissaggio: Staffa
  • Compattezza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Alta
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: PTL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PTL R7S da 74,9 mm con attacco a staffa è progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Con una potenza di 6A, garantisce un funzionamento sicuro e stabile. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti. La struttura a staffa assicura una solida tenuta, contribuendo alla durabilità e alla sicurezza dell'intero sistema di illuminazione.
PORTATIPO 056.1A-25 R7S-