›

PORTATIPO 024DP-15 24V

Cod. Rexel WX4285500
Cod. Produttore 4285500
Cod. EAN 8025241088923

Informazioni principali

  • Serie: PTL
  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente nominale: 10A
  • Connessione: 4-5 e 3-6,35 mm²
  • Compatibile con: G, GX, GZ
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata e sicurezza: Garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore PTL progettato per applicazioni elettriche con tensione di 24V e corrente nominale di 10A. Compatibile con modelli G, GX e GZ, offre una capacità di connessione variabile tra 4-5 e 3-6,35 mm², garantendo versatilità e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per impianti che richiedono componenti resistenti e performanti.
PORTATIPO 024DP-15 24V