›

PORTATIPO 022 UNIV.10A

Cod. Rexel WX4285542
Cod. Produttore 4285542
Cod. EAN 8025241089098

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 24V
  • Corrente massima: 10A
  • Certificazione: UL
  • Applicazione: bassa tensione
  • Uso: controllo stabile
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4285542
  • Settore: automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo PTL universale 24V 10A UL è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni a bassa tensione. Caratterizzato da una tensione nominale di 24 volt e una capacità di corrente fino a 10 ampere, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile. La conformità agli standard UL assicura elevati livelli di qualità e sicurezza, rendendo questo prodotto adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per sistemi di automazione e controllo, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.
PORTATIPO 022 UNIV.10A