›

PORTATIPO 019.1-B25 R7S

Cod. Rexel WX4285570
Cod. Produttore 4285570
Cod. EAN 8025241089159

Informazioni principali

  • Attacco: R7S 114,2 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Staffa di fissaggio: Inclusa
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Contatto: Sicuro e duraturo
  • Serie: WX4285570
  • Installazione: Facile e stabile
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con attacco R7S da 114,2 mm, progettata per supportare una corrente di 8A. Il prodotto è dotato di una staffa di fissaggio che garantisce stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e resistente, questa lampada è adatta per utilizzi in ambito domestico e professionale. La sua struttura è pensata per assicurare un contatto sicuro e duraturo, ottimizzando la trasmissione di energia elettrica.
PORTATIPO 019.1-B25 R7S