› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera incasso 130x130 mm portalampada GU10 max 35W ambienti interni

Cod. Rexel B58952A-35
Cod. Produttore 8952A-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 130x130 mm
  • Potenza max: 35W
  • Tipo lampada: GU10
  • Compatibilità: lampade GU10
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: B58952A-35

Descrizione del prodotto

Plafoniera quadrata 130x130 mm progettata per lampade GU10 con attacco a vite, compatibile con lampadine fino a 35 watt. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, offre una soluzione pratica e funzionale per installazioni elettriche. La struttura è pensata per garantire una facile integrazione con diversi tipi di lampade GU10, assicurando efficienza luminosa e risparmio energetico. Questo prodotto è adatto per chi cerca un apparecchio di illuminazione versatile e di qualità per uso residenziale o commerciale. Descrizione del produttore: Il prodotto B58952A-35 è un portalampada di alta qualità, progettato per l'uso con lampade GU10, in grado di supportare una potenza massima di 35W. La sua dimensione di 130x130 mm lo rende ideale per una varietà di applicazioni di illuminazione, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo portalampada garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Grazie alla sua compatibilità con lampade GU10, è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione flessibili e di alta qualità. La semplicità di installazione rende questo prodotto un'opzione pratica per ogni progetto di illuminazione.
Plafoniera incasso 130x130 mm portalampada GU10 max 35W ambienti interni