Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501597B
Cod. Produttore
4501597B
Cod. EAN
8025241225649

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E27
  • Grado protezione: IP44
  • Uso: Interni ed esterni
  • Materiale: Durevole
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Lampadine E27
  • Serie: WX4501597B
  • Resistenza: Umidità e spruzzi
Descrizione del produttore: Portalampada E27 con grado di protezione IP44, ideale per ambienti interni ed esterni dove è richiesta una buona resistenza all'umidità e agli spruzzi d'acqua. Realizzato in materiale durevole e di colore bianco, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è compatibile con lampadine a vite standard E27, offrendo versatilità nell'uso quotidiano.