Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501597
Cod. Produttore
4501597
Cod. EAN
8025241095617

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portalampada E27
  • Grado protezione: IP44
  • Compatibilità: Lampadine E27
  • Uso: Interno ed esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Serie: WX4501597
Descrizione del produttore: Portalampada E27 con grado di protezione IP44, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano, è compatibile con lampadine a vite E27, offrendo versatilità per diverse soluzioni di illuminazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e facilità di montaggio. Adatto per ambienti interni ed esterni dove è necessaria una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici.