›

PORTALAMPADA E14 BLACK RAIL

Cod. Rexel WX4501582
Cod. Produttore 4501582
Cod. EAN 8025241218306

Informazioni principali

  • Tipo: Portalampada E14
  • Colore: Nero
  • Montaggio: Su binario
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Compatibilità: Attacco E14
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: WX4501582

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada E14 di colore nero, ideale per installazioni elettriche su binario. Progettato per garantire un montaggio sicuro e un collegamento affidabile delle lampade con attacco E14, offre versatilità e resistenza nei sistemi di illuminazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata nel tempo e compatibilità con diverse soluzioni elettriche. Adatto a contesti domestici e professionali, contribuisce a un'illuminazione efficiente e funzionale.
PORTALAMPADA E14 BLACK RAIL