›

PORTAL. E27 0113-B 250V 050-16

Cod. Rexel WX4285619
Cod. Produttore 4285619
Cod. EAN 8025241089425

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente massima: 4A
  • Staffa angolare: 90 gradi
  • Installazione: facile e stabile
  • Applicazione: uso elettrico sicuro
  • Durata: prestazioni costanti
  • Serie: WX4285619

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada E27 progettato per un utilizzo elettrico sicuro e affidabile, con una tensione nominale di 250V e una corrente massima di 4A. La struttura è dotata di una staffa angolare a 90 gradi che facilita l’installazione in diverse configurazioni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile per lampadine con attacco E27, garantendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo.
PORTAL. E27 0113-B 250V 050-16